Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

Pslnmz çelk içn kesme taşı Speed plus
KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D125X0,8MM
ZEBRA

Ürün no. 0664131248

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

Ürün no. 0664131248

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
  • Çok uzun kullanım ömrüyle son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve yanmamış kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi korumak amacıyla çok rahat çalışma olanağı sunmaktadır

  • Az miktarda talaş ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

KWU Sınıf II için uygun (örn. boru hattı ve reaktör inşaatı)



EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler



Boruların, havalandırma kanallarının, metal sacların (örn. konteynerler, sac metal yapılar), boru hatlarının, çubukların, çelik takviyelerin, profillerin ve rayların (sıhhi tesisat sektöründe), kablo borularının ve kablo kanallarının, yüksek voltaj kablolarının, çelik kabloların, kompozit malzemelerin, plastiklerin vb.nin kesilmesi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap

125 mm

Kalınlık

0,8 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Model

Krank

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ek aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)2X5AH

MASTER
Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.
x 1 ad.
Avuç içi taşlama makinesi EWS 8-115 Light

EL.AVUÇİÇİ TAŞ.MAK.EWS 8-115 LIGHT 820W

MASTER
115 mm koruyucu başlığa ve yeniden başlatma korumasına sahip ince kavrama çevresiyle 820 W avuç içi taşlama makinesi. Çapak alma gibi hafif taşlama ve kesme işleri için idealdir.
x 1 ad.
Avuç içi taşlama makinesi EWS 7-115 Basic

EL.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK EWS 7-115 BASIC 720W

MASTER
115 mm'lik koruyucu kapağa ve yeniden başlatma korumasına sahip 720 W gücünde avuç içi taşlama makinesi. Basit taşlama ve kesme işlemi için ideal.
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.