Kuru zımpara diski, ARIZONA® Perfect
Kuru zımpara kağıdı, disk, Arizona Perfect
CIRTL.KURU ZIMP(ARİZ.PER)21DEL.P220-D150
ARIZONA PERFECT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
%90 artırılmış kullanım ömrü ve %20 daha fazla talaş kaldırma
- P40-80: Kaba zımparalamada, seramik aşındırıcı kum taneleri
- P220'den: Yeni geliştirilmiş stearat konsepti
Kısa zımparalama süresi ve etkin çalışma
Veri sayfaları(X)
P40-P120 kum
Yeni parçalar (KTL boyaları) üzerindeki fabrika astar boyalarının ilk defa zımparalanması, eski boyanın zımpara ile çıkarılması, taş çarpması hasarının ve paslı alanların zımparalanması, göçük yüzeyleri çıplak metale kadar zımparalama, polyester ve ince dolgu macununun ön zımparalanması, dolgu macunu kenarlarının düzleştirilmesi.
P100-P600 kum
Yeni boyaya geçiş sırasında eski boyanın ilk defa zımparalanması, üst kaplama boyalarının matlaştırılması, normal boyaların zımparalanması, termoplastik akrilik boyalar, su bazlı boyalar, kalın film, astar boya, sentetik reçine ve nitro dolgu macunları, sprey dolgu macunu, 2 bileşenli ve MS dolgu astar boyalar ve tepkime astar boyalar.
Şekil | Pul |
Çap (Ø) | 150 mm |
Izgara boyutu | 220 |
Delik deseni | Çoklu perforasyon |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!