Çivili çakma dübel
Kuru duvar için çakma dübel, düz başlı
ALÇIPAN.KONST.İÇN VİDALI DÜBEL PZ2 6X40
Ürün no. 0903760400
EAN 4038898473510
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hızlı, uygun maliyetli kurulum
Önceden monte edilmiştir, doğru vidayı aramanıza gerek kalmaz
Kanallar için de uygundur
Vidalamalı kafa tipi sayesinde sökülebilir
Özellikler
- UV dirençli
- Yüksek kaliteli poliamid malzemeden üretilmiş olan plastik dübel, küflenmeye karşı dayanıklıdır
- -40°C'den +150°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Halojen ve silikon içermez
Veri sayfaları(X)
Beton, dolu tuğla, kum-kireç tuğlası, gazbeton, dikey delikli tuğla, delikli kum-kireç tuğlası, şap ve alçı levha için kullanılabilir
İnşaat, metal işleme, sıhhi ve elektrik uygulamalarında yük taşımayan elemanları ve hafif yükleri sabitlemek için
Düz başlı: Köşebentleri, panelleri, metal sacları, kablo kanallarını ve gömme montaj haricindeki yapı bağlantılarını sabitleme
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 40 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 10 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 30 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 45 mm |
Çivi malzemesi | Çelik |
Vida iç yolu | Z2 |