Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yuvarlak delikli pul, ahşap yapı için

DIN440 pslnmz. çlk A2 pul, düz, R form
PUL-DIN440(A2)-R-D9,0

Ürün no. 04099068

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yuvarlak delikli pul, ahşap yapı için

Ürün no. 04099068

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 440 paslanmaz çelik A2

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ahşap bağlantıları için

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

9 mm

Dış çap (d2)

28 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

R

DIN

440

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır