Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

DIN 7983 çelik çinko kaplı siyah PH, C form, uçlu
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A2S)-3,9X16

Ürün no. 013739 16

EAN 4011231195362

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

Ürün no. 013739 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7983, siyah galvanize çelik (A2S), PH yıldız başlı.

Sac vidaları diş açma vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında bu vidalar kendi diş yuvasını açar.



Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.



Form C = uçlu diş


Form F = Uçsuz diş


Form R = Yuvarlak uçlu diş

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı siyah

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,3 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Hayır

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler