H yıldız başlı, C şeklinde havşa başlı sac cıvatası
DIN 7982 A2 ps. çlk, havşa b. H, sh C
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH3(A2)5,5X50
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sac cıvataları kalıp dişli cıvata ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu cıvatalar kendi diş yuvasını açar.
- Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Şekil C = Uçlu diş
- Şekil F = Uçsuz diş
- Şekil R = Yuvarlak uçlu diş
Paslanmaz çelik sac cıvataları, yüzeyi sertleştirilmiş çelik sac cıvatalarından daha zayıftır. Bu da, bu cıvataların çelik sac üzerinde kendiliğinden diş açamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle yalnızca alüminyum gibi yumuşak malzemelerde kullanılırlar.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 5,5 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,4 mm |
Vida iç yolu | H3 |
Tahrik tipi | K |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |