Tam uzatmalı sürgü Nova Pro soft-close
Tam çekme Nova Pro Soft-close Liquid
NOVAPRO SCALA RAY-SOFT CLOSE-NL 500
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Nova Pro Tipmatic Soft-Close ünitesi ile birlikte tam uzatmalı sürgü, kulpsuz ön kısımlar için mekanik bir açılma sistemine dönüştürülebilir (kombine Tipmatic fonksiyonu ve Soft-Close sönümleme)
- Açılırken veya kapanırken sarsıntısız, ultra yumuşak zemin kızakları
- Yüksek yüklerde ve dar sap şeritlerinde bile fark edilebilir direnç olmadan rahat ve kolay açılma
Nova Pro Tipmatic Soft-Close üniteli çekmece mobilya kulpuyla da açılabilir.
Örneğin, atık ayırma elemanı sistemi uzatmasıyla son müşteriler, pratik basma veya çekme arasında seçim yapabilir.
PU 20 paketleme ünitesi ile sürdürülebilir paketleme. Bir kutu 20 sol kılavuz ve bir kutu 20 sağ kılavuz set olarak tedarik edilir.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal uzunluk | 500 mm |
Açma/kapama sistemi | Yumuşak kapanma |
Çekme tipi | Tam uzatma |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Çerçeve için uygun | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
NP Tipmatic yumuşak kapatma sistemi için uygun | Evet |
Malzeme | Çelik / plastik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
| İşaretler | |||
| KB | Dolap genişliği | MET | Minimum montaj derinliği |
| KV | Dolabın ön kenarı | NL | Nominal uzunluk |
| L | Uzunluk | S | Dolap yan duvarı |
| LWK | Dolabın net genişliği | FR | Ön |