Çamurluk pulu
DIN 522 düz A2 paslanmaz çelik
ÇAMURLUK PULU DIN522-C(A2)-8,4X35X3,0
Ürün no.
0409938353
EAN 4045727924068
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 522'ye göre, kaplamasız A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | DIN 522 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 35 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |