Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7982, galv. PH, C form

DIN 7982, galv. PH, C form
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH2(A2K)4,8X45

Ürün no. 011648 45

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7982, galv. PH, C form

Ürün no. 011648 45

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7982 galvanised steel, blue passivated (A2K), shape C, H recessed head.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Vida iç yolu

H2

Tahrik tipi

K

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır