Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
Ürün no.
093148 12
EAN 4045727994436
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 5,5-7,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Matkap deliği çapı | 5 mm |