Başa kadar vidalı altıköşe vida ISO 4017, A2-70 paslanmaz çelik, düz
ISO 4017 paslanmaz çelik, A2 70, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A2/70)SW8-M5X50

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |