Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

Alyan anahtarı küresel başlı altıgen lokma
ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-3MM
ZEBRA

Ürün no. 071540 03
EAN 4038898769644

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

Ürün no. 071540 03

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ekstra uzun model
  • Desenli krom kaplamalı

  • Maks. 25° açılı alyan anahtarı

ISO 2936L

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3 mm

Kısa kenar ölçüsü

22 mm

Uzun kenar ölçüsü (L2)

125 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler