Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Helezon matkap ucu, metal, diğer

Helezon matkap ucu, metal, diğer
HSS MATKAP UCU METAL-DIN338-D4,0MM

Ürün no. 0623000400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Helezon matkap ucu, metal, diğer

Ürün no. 0623000400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çap (Ø)

4 mm

Uzunluk (l1)

75 mm

Yonga oluğu uzunluğu (l2)

43 mm

Uç açısı

118 Derece

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler