Kilitli rondela, SF Delta Protekt
EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-13,0X19,5X2,7
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 13 mm |
Vida dişi için uygun | M12 |
Dış çap (d2) | 19,5 mm |
Kalınlık (h1) | 2,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 485 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Korozyon koruma süresi | 600 h |
ROHS uyumlu | Evet |
Model | Dar |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |