Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

WÜPOFAST paslnmz çlk A2 FT hav. başlı Z
HB.SUNTA VİDASI(WÜPOFAST)PZ1(A2)-M3X30
WUEPOFAST

Ürün no. 01823 30
EAN 4050641581143

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

Ürün no. 01823 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

A2 paslanmaz çelik. PZ.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3 mm

Uzunluk (l)

30 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Kafa çapı (dh)

5,8 mm

Vida iç yolu

Z1

Diş tasarımı

Tam diş

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,920 g

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler