Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

ISO 4017 paslanmaz çelik, A2, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A2/70)SW24-M16X55

Ürün no. 009616 55
EAN 4011231166706

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 009616 55

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017, A2 paslanmaz çelik, düz
Not

ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

55 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe