Allen Cıvata Başlıklı Vida
ISO 4762/DIN 912 pas. çel., A4 70 düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762(A4/70)S6-M8X25
Ürün no. 00978 25
EAN 4024835445283
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]()  | |
Diş tipi x nominal çap (d1)  | M8  | 
Uzunluk (l1)  | 25 mm  | 
Kafa çapı (dk)  | 13 mm  | 
Vida başı yüksekliği (k1)  | 8 mm  | 
Standartlar  | ISO 4762  | 
Malzeme  | Paslanmaz çelik A4  | 
Özellik sınıfı  | 70  | 
Yüzey  | Düz  | 
RoHS uyumlu  | Evet  | 
Vida başı tipi  | Soket kafası  | 
Tahrik tipi  | Altıgen ekleme  | 
Vida iç yolu (s1)  | HS6  | 
Diş tipi  | Metrik diş  | 
Diş formu  | Standart metrik diş  | 
Ürün sınıfı  | A  |