Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 961,8.8 galv.,ince dişli

DIN 961,8.8 galv.,ince dişli
AKB.İNDŞ.CV.DIN961-8.8-SW17(A2K)M10X1X30

Ürün no. 006731030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 961,8.8 galv.,ince dişli

Ürün no. 006731030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 961, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M10 x 1

Uzunluk (l1)

30 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,4 mm

Standartlar

DIN 961

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS17

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş biçimi

İnce vida dişli

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler