Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Somun patlatma aparatı

Somun patlatma aparatı
SOMUN PATLATMA APARATI-SW10-17

Ürün no. 0714526020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Somun patlatma aparatı

Ürün no. 0714526020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mukavemet sınıfı 6'ya kadar sıkıştırılmış somunları ayırmak için
  • Somun patlatma aparatı, dişli cıvatalara zarar vermeden somunları ayırabilir (gerekli olduğunda karşı tarafa yerleştirilir)

  • Kısıtlı alanlarda kullanım için kompakt tasarım

  • İstemsiz talaş oluşumundan kaçınmak için hasarlı ve körelmiş başlıkların değiştirilmesi gerekir

  • Sıcak dövülmüş gövde

  • Sertleştirilmiş kırıcı uç
Not

Koruyucu gözlük takın

Lama boyunca genişlik, ayırıcı aralığı (A)

WS 10 - 17 mm

Dolap genişliği (B)

4,7 mm

Genişlik (C)

33 mm

Uzunluk (D)

90 mm