Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Phillips bits uç Impact Flex

PH sert vidalama ucu C 6.3 (1/4)
BİTS UÇ-PH2-1/4 -29MM-ZEBR.DARB.VİDL.İÇN
ZEBRA

Ürün no. 0614176462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Phillips bits uç Impact Flex

Ürün no. 0614176462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x5 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

PH/Phillips C 6.3 (1/4 inç)

Özellikle yüzeysel darbeli tabancaları ile kullanım olmak üzere zorlu vidalama işlerinde yüksek performans.



Uzun kullanma süresi


40°'den daha yüksek bükülme açısı için genişletilmiş burulma bölgesi, (zorlu vidalama işleri sırasında oluşan darbe enerjisinin) yük piklerini absorbe eder.



Zamandan ve maliyetten büyük oranda tasarruf sağlar


  • Pazardaki diğer yüksek performanslı sert vidalama uçlarına kıyasla iki kata kadar daha fazla kullanma süresi

  • Klasik standart uçlara kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi


Çok sayıda uygulama içindir


Tüm standart vidalama adaptörlerine ve darbeli tabancalarının doğrudan adaptörlerine uyar



Güvenlik


Kalıp dış yüzey, burulma bölgesi kırıldığında kırıntıların uçmasını önler

Kullanım alanı

Şunlar için idealdir:


  • yüksek performanslı yüzeysel darbeli tabancaları ile kullanım

  • Zorlu vidalama işleri için aşırı ağır yükler (ör. sert ahşap, metal/sac vb.)

Uç boyutu

PH2

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uzunluk

29 mm