Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias®
pias çlk galvanize m. başlı flanşlı H
YSB.MAT.UÇLU-FLANŞLI-VİDA-PH2(A3K)4,2X25
ZEBRA PIAS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delme, diş açma, vidalama — hepsi tek bir iş adımında
Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Her vida bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransının en aza indirgeme
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını engeller
- Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer.
- Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100N'u geçerse derinlik sınırlandırma özellikli makine ile uygulanmalıdır
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.
İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
İnce çelik sacı ve plastiği metal alt yapılarına monte etmek için matkap uçlu vida.
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 11 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,6 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,7 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Vida başı tipi | LG-FLG |
Vida iç yolu | H2 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 3,5 mm |
Maks. bağlantı kalınlığı (lB) | 18 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |