Düz tornavida
Düz tornavida, topuz kısa şaft
DÜZ TOPAÇ TORNAVİDA-1,2X8X25MM
ZEBRA
Ürün no.
061325108
EAN 4038898275190
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Topuz kısa şaftlı model
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 8 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 25 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 62 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |