Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 471 pslnmaz çelik, 1.4122

DIN 471 pslnmaz çelik, 1.4122
SEGMAN-MİL-DIN471-1.4122-D55X2,0

Ürün no. 04890155

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 471 pslnmaz çelik, 1.4122

Ürün no. 04890155

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 471, plain stainless steel, 1.4122, shape A

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Miller için uygun

55 mm

Oluk çapı için uygun

52 mm

İç çap (d1)

50,8 mm

Halka genişliği (a1)

7,2 mm

Genişlik (b1)

5,4 mm

Kalınlık (s1)

2 mm

Standartlar

DIN 471

Şekil

A

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Yüzey

Çıplak

Model

Standart tasarım

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler