Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Alçı levha ve elyaf takviyeli beton için

Dekupaj ucu 3S f alçı levha/elyaf takviyeli beton
DEKUPAJ UCU İNŞAAT 106MM 4,3DİŞ (3ADET)

Ürün no. 061520540
EAN 4038898049401

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Alçı levha ve elyaf takviyeli beton için

Ürün no. 061520540

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Alçı levha ve elyaf takviyeli beton kesmek için.

Renk kodlu sistem


Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz



Her uygulama için en doğru dekupaj ucu


Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi

Not
  • Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.

  • Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

106 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-80 mm

Diş aralığı

4,3 mm

Özellikle şunun için uygun

Alçı levha
Fiber betopan
Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Parça sayısı

3 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

117 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler