Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çelik dübel W-F/S - ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M16-23/145 Çelik dübel W-F/S - ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M16-23/145
´
Çelik dübel W-F/S - ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M16-23/145 - 1
Çelik dübel W-F/S - ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M16-23/145 - 2

Çelik dübel W-F/S

Çelik dübel W-F/S galvanizli çelik, Red Line
ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M16-23/145

Ürün no. 5933016145
EAN 4050641430526
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik dübel W-F/S

Ürün no. 5933016145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çatlaksız betonda tekli bağlantı için. Galvanize çelik.
  • Zaman kazandıran delikli tespit

  • Kurulumdan sonra hemen yükleme yapılabilir

  • Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel

  • İki tespit derinliği — geniş uygulama alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Orta ve ağır yük uygulamalarında kullanım için

  • Metal yapılarda ve profillerde, ahşap yapılarda, boru hatlarında, korkuluklarda, çıkmalarda, desteklerde vb. kullanılabilir

  • Ankraj, < C20/25 ve üstü dayanıklılığa sahip beton tiplerinde ve basınca dayanıklı doğal taş ve benzeri örme duvar malzemesi cinslerinde kullanıma uygundur

  • Ankraj yalnızca statik (ör., yerçekimi yükü) ya da yarı statik yüklemeye (ör. yavaş değişen hareketli yükler) maruz kalan bağlantılar için kullanılır

  • Tekli sabitleme: Çatlaksız betonda (beton basınç bölgesi) ankrajlama

  • W-F, kuru iç mekanlar için uygundur

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ankraj çapı

18 mm

Ankraj uzunluğu (l)

104 mm

Tip açıklaması

Wedge anchor

Maks. bağlantı kalınlığı

23 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

16 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

110 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (t fix)

122 mm

Ankraj sırasındaki tork (T inst)

120 Nm

Onay

ETA

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler