Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata, düşük kafalı anahtar klavuzlu

DIN 6912 çelik 08.8, düz
SİL.İMB.AL.CIVDIN6912-08.8-IH5(SYH)M6X10

Ürün no. 00886 10
EAN 4038898370468

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindirik imbus cıvata, düşük kafalı anahtar klavuzlu

Ürün no. 00886 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6912, çelik 08.8, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Standartlar

DIN 6912

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Alçak kafalı soket

Tahrik tipi

Oluklu altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS5