Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

WÜPOFAST pas. çel. A2 FT mer. başlı Z
MB.SUNTA VİDASI(WÜPO)PZ2(A2)4X50
WUEPOFAST

Ürün no. 018214 50
EAN 4011231236140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

Ürün no. 018214 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Paslanmaz çelik A2, tam dişli, mercimek başlı, PZ
  • WÜPO sunta vidaları, yeni malzemeler ve modern işleme teknikleri aracılığıyla ortaya çıkan yüksek gereksinimleri karşılar.

  • Önceden delmeye gerek yoktur

  • İnce vida çekirdeği, büyük bir çekme kuvveti ve düşük malzeme deformasyonu oluşturur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

50 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Kafa çapı (dh)

7,8 mm

Vida iç yolu

Z2

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (lg)

48 mm

Uç açısı

25 Derece

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Ürün ağırlığı (parça başına)

3,099 g

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler