Tam dişli altıköşe başlı cıvata
ISO 4017 düz çelik 8.8
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW24-SYH.M16X50
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M16 |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 50 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |