Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Avuç taşlama makinesi EWS 7-125-E Basic

Avuç taşlama makinesi EWS 7-125-E Basic
EL.AVUÇİÇİ TAŞ.MAK(EWS 7-125-E BASC)720W
MASTER

Ürün no. 57070130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Avuç taşlama makinesi EWS 7-125-E Basic

Ürün no. 57070130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Extremely easy-to-handle 720-watt angle grinder with speed control and a 125-mm protective hood. Ideal for light grinding and cutting work.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

720 W

Maks. rölanti devri

11000 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

1,8 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Yeniden çalışma koruması
Aşırı yükleme koruması
Hız elektronikleri

Min./maks. rölanti devri

2800-11000 dev/dk

Avuç taşlama makinesi EWS 7-125-E Basic dahil:

Koruyucu başlık
1 x
Koruyucu başlık

SP-(PROTECTION CAP)

Miktar: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Miktar: 1 x
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu
1 x
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu

SP-CLAMPINGNUT-(1 603 345 043)

Miktar: 1 x
Avuçiçi taşlama makinsi için sıkıştırma flanşı
1 x
Avuçiçi taşlama makinsi için sıkıştırma flanşı

SP-CLAMPING-FLANGE-(2 605 703 014)

Miktar: 1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı
1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı

SP-FACE-SPANNER

Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.