Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu Tip 3

Genişletme somunu, tip 3
VW/AUDI-PLAKA KOPÇASI SİYAH

Ürün no. 0501101233

EAN 4047376893900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 3

Ürün no. 0501101233

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Baş yuvarlak, ucu sivri
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Vida için uygun

Çap 4,8 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

7,5-7,6 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-1,5 mm

Kafa çapı (A)

15,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

19,50 mm

Toplam yükseklik (B)

21,5 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N90821401

kurulum konumu

Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler