Sac somunu Tip 6
Sac somun, tip 6
PEUGEOT-SAC VİDA SOMUNU (DTB)-M6/23,6MM
Ürün no.
050053312
EAN 4011231425148
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Zorlayıcı bağlantılar için dişli yapı
- İki veya daha fazla bileşenin hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
- Yüksek sıkma torku
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Sac metal üzerine kaydırın
Şekil | İ |
Vida dişi için uygun | M6 |
Vida için uygun | M6 |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,5-4 mm |
Uzunluk (L) | 23,6 mm |
Genişlik (B) | 16 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 11,5 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,8 mm |
Malzeme | Alaşımsız çelik, C45 |
Yüzey | Pul çinko |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N90168602, 51127070202, 7731367, 7703046034 |