Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®

Kanatlı- pias vida, havşa frezeli, çinko kaplı, AW kafa tipi
TABAN VİD.KANTL.PİAS-GNŞ-AW30-RUS-6,3X65

Ürün no. 021906365

EAN 4038898045939

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®

Ürün no. 021906365

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik, Ruspert® kaplamalı (gri), AW kafa tipi. Ahşabı metal yüzeylere sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida

Korozyon koruma


DIN EN ISO 9227 – NSS'ye göre yaklaşık 500 saat baz metal korozyonu oluşmaz



AW kafa tipi


  • Daha fazla tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Not

Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.


Maksimum eklenti uzunluğu şu şekilde hesaplanır: Ahşap kalınlığı ve bağlantı yüzeyi kalınlığı lU = maks. eklenti kalınlığı lB

Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.


İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Sert ve yumuşak ahşaplarla kullanım için

Kılavuz
  • Vidanın kuvvet beslemesi ahşaptan dışarı çıkan kanatlar ile engellenir

  • Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.

  • Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır

Nominal çap (d)

6,3 mm

Uzunluk (l)

65 mm

Kafa çapı (dk)

20 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

13 mm

Diğer standart

Şirket standardı

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko gri

Vida başı tipi

Frezeleme dişli disk havşa başlı

Vida iç yolu

AW30

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

2 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU)

6 mm

Maks. bağlantı kalınlığı (lB)

43 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

800-1200 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler