WÜPOFAST® A2 Sunta vidası
WÜPOFAST pas. çel. A2 FT mer. başlı Z
MB.SUNTA VİDASI(WÜPO)PZ2(A2)5X60
Ürün no.
018215 60
EAN 4045989162758
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Paslanmaz çelik A2, tam dişli, mercimek başlı, PZ
- WÜPO sunta vidaları, yeni malzemeler ve modern işleme teknikleri aracılığıyla ortaya çıkan yüksek gereksinimleri karşılar.
- Önceden delmeye gerek yoktur
- İnce vida çekirdeği, büyük bir çekme kuvveti ve düşük malzeme deformasyonu oluşturur
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 60 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 10 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 58 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,700 g |
RoHS uyumlu | Evet |