Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akrilik sızdırmaz

Akrilik sızdırmaz
AKRİLİK YALITIM MADDESİ BEYAZ 310ML

Ürün no. 0892165

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Akrilik sızdırmaz

Ürün no. 0892165

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç mekanlarda çok fazla esnemeye ve genleşmeye maruz kalmayacak boşlukların doldurulmasında ve yalıtılmasında kullanılır.

Boyanabilir/Sıva uygulanabilir


Piyasada bulunan birçok boya/alçı sıva üzerinde mükemmel tutunma



Geniş uygulama yelpazesi


Daha az gerilmeye maruz kalan iç mekan bağlantıları için uygundur.



Silikon içermez



Yaşlanmaya, hava koşullarına ve UV ışınlara dirençli

Not

Kullanılabilen boya formüllerinin çok çeşitli olmasından dolayı herhangi bir etkileşim olasılığını ortadan kaldırmak için her zaman önceden test etmenizi öneriyoruz. Dikkat: Üzeri tamamen boyanan sızdırmazlık maddesi bağlantıları, uygulanan boya sızdırmazlık maddesinden daha az elastik olduğu için bağlantıda hareket meydana geldiğinde çatlama eğilimindedir.


600 ml'lik torbalarda 6 torba ucu bulunur art. no. 0891601001.

EN 15651 Bölüm 1'e uygun test edilmiştir


  • Yangın dayanımı: E Sınıfı

  • Dayanıklılık: ≤ %5

  • Hacim kaybı: ≤ %45

  • Suya daldırıldıktan sonraki çekme davranışı (23°C'de), sünek: ≥ %25

  • Dayanıklılık: Uygundur


DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

İç mekanlarda oluşan alçı, sıva, çimento çatlakları ve hasarlı bölgelerde sızdırmazlık için kullanılır.


Primer uygulanması gereken yüzeyler: Kiremit, tuğla, ahşap, beton, gazbeton, alçı, alçı levha, sıva, kumlu kalker tuğla.



Lütfen "Sızdırmazlık Maddeleri Uygulamalarına İlişkin Genel Notlar" genel bakış sayfasına uyun.

Renk

Beyaz

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Akrilik reçine çözeltisi

Yoğunluk

1,6 g/cm³

Koku/oda kokusu

Zayıf koku

Sürekli hareket emilimi

5 %

Shore A sertliği

50

Min. kopma uzaması

250 %

Kopma anındaki uzama koşulları

2 mm film için

Tam kürleme hızı

1 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Mantar önleyici özellikler

Hayır

Silikon içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 ila 80 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 40 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Kaplama uyumluluğu

Evet

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Evet

Yüzey ön işlemi gerekli

Emici ya da gözenekli yüzeylerde

İçindeki malzemelerin oranı

Akrilik mastiğin suya karıştırılma oranı = 1:1 to 1:5

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / 20°C'de

Gerekli aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel kartuş tabancası, yüksek kalite

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

310 ml'lik kartuşları uygulamak için
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası Basic

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI ÜNİV.310ML

Sade tasarım
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.