Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çam ağacı klips Tip 4

CITROEN/PEUGEOT-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH

Ürün no. 0501121109

EAN 4047376898011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips Tip 4

Ürün no. 0501121109

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çam ağacı şekli, kesilmiş

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Hızlı ve basit bastırmalı montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

6,00-6,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,00-7,50 mm

Kafa çapı (A)

20,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,25 mm

Baş altı uzunluk (C)

12,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Peugeot

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6992C6

kurulum konumu

Motor bölmesi, Kaporta

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler