Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida
W-0274 galvanize çelik 8.8
AKB.FLNŞ.EMNYETL.CIV-8.8-SW15(A2K)M10X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Çoklu kullanım
- Kombine cıvata ve sabitleme elemanı bulundurur
- Cıvatalanan malzemenin cıvataya kıyasla önemli ölçüde daha az sertlik göstermesi gerekir (cıvata yüzey sertliği: min. 250 HV)
- Kilitleme dişi, iç sökme torkunu gevşetme yönünde engeller
- Kısa sabitleme uzunluklarında bile kilitleme etkisi
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dc) | 21,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 9,2 mm |
Standartlar | WN 274 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Galvanizli |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Kilitleme dişleri |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Vida başı tipi | Flanşlı ALTK |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS15 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!