Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

ISO 4017 çelik 8.8 çinko kaplamalı
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X10

Ürün no. 00576 10
EAN 4011231102926

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 00576 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

10 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler