Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sofit ampul, araç, standart

Sofit ampul, araç, standart
TAVAN-PLAKA AMPULÜ-SOFFİT-12V-5W-35MM
FIRSTEC

Ürün no. 07201711
EAN 4045727190258
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sofit ampul, araç, standart

Ürün no. 07201711

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Trusted OEM quality for standard applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Özgül güç

5 W

Uzunluk (A)

35 mm

Maks. ampul genişliği

11 mm

Kontak uzunluğu

3,5 mm

Soket göstergesi

SV8,5-8

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler