Geri tepmesiz çekiç
Naylon başlıklı geri tepmesiz çekiç
GERI TEPMESIZ ÇEKIÇ 60 MM
Ürün no.
071572 58
EAN 4011231747028
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Gövde, çelik saçmalarla doludur
- Naylon çekiç başlığı
- Vuruşta çelik saçmalar ek darbe gücü sağlar
- Geri tepmesiz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 420 mm |
Çekiç ağırlığı | 1650 g |
Çekiç başı parça çapı (Ø) | 60 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!