Yarım diş altıköşe başlı cıvata
DIN 931 kaplamasız paslanmaz çlk, A4
AKB.Y.DİŞ.CIV-DIN931-A4/70-SW19-M12X80
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 931 geri çekilmiş ve ISO 4014 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlikler değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Standartlar | DIN 931 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 30 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |