Akülü avuç içi taş. mak. AWS 18-125 P COMPACT
AKÜLÜ AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)2X5AH
MASTER
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Geri bildirim fonksiyonlu sürekli motor izleme
Makine üzerindeki LED aşırı yüklenmeye karşı uyarır. Motor uzun bir süre aşırı yüklenirse veya sıkışırsa elektronik motor koruma fonksiyonu motoru kapatır.
Uzun motor kullanma süresi
Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Havalandırma yuvalarındaki ızgara, talaşlara karşı ek koruma sağlar.
Güvenli çalışma
Emniyet şalteri ve fren özelliği, şalter serbest bırakıldığında diskin hızlıca durmasını sağlar.
Farklı uygulamalara anında uyum sağlama
Aletsiz hızlı sıkıştırma somunu sistemi ve aletsiz koruyucu kapak ayarı
Rahat ve zahmetsiz çalışma
Ekstra titreşim önleyici tutma kolu ile son derece kompakt ve ergonomik tasarım
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,98 kg |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU (150MM)
SYSCASE-8.4.3
SYSTEMKOFFERCASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBInformation on price display
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!