ZEBRA 1/2 inç lokma anht alet seti
LOKMA-BİTS UÇ SET.1/2"-(Y0965905201)
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İçindekiler:
TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
48 mm çekmece yüksekliğine sahip ORSYmobil araç iç ekipmanı, 55 mm çekmece yüksekliğine sahip ORSY1 raf sistemi ve 62 mm çekmece yüksekliğine sahip ORSYBULL için uygun değildir
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Derinlik | 335 mm |
Genişlik | 98 mm |
Yükseklik | 65 mm |
Boyut köpük kesiti | 1 |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 17 ADET |
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E10
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E11
ZEBRALOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E12
ZEBRA1/2 IC LOKMA TX E16
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E18
ZEBRALOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E24
ZEBRALOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX60
ZEBRAFMINRT-(0965900201)
TOOLSYSTEMPaket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBInformation on price display
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.