Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yarıklı rondela, B form

DIN 127 paslanmaz çelik A4, B şekli
YARIKLI RONDELA DIN127-B-(A4)-D24,5

Ürün no. 044524

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yarıklı rondela, B form

Ürün no. 044524

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 127 kaplamasız paslanmaz çelik A4

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M24

İç çap (d1)

24,5 mm

Dış çap (d2)

40 mm

Yükseklik (h1)

10 mm

Kalınlık (s1)

5 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

B

Standartlar

DIN 127

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler