havşa başlı pias A2 pslnmaz
havşa başlı pias A2 pslnmaz
Ürün no. 021214238
EAN 4011231270229
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diğer standart | WN 212 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
RoHS uyumlu | Evet |