Takım arabası Standart
Standart takım arabası
TAKIM ARABASI-7 ÇEKMECELİ-(S)-KIRMIZI
Ürün no. 0962613700
EAN 4050641390479
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Atölyede mobil kullanım için pratik detayları olan sert takım arabası
- Çelik sacdan yapılma dolap ve çekmeceler
- Tutma sapı dahil dış boyut (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 700 x 410 x 905 mm
- Yüksek toplam yük kapasitesi: 250 kg
- Boya kaplamalı: Dolap RAL 3020, çekmeceler RAL 9011 (grafit siyahı)
- Çalışma yüksekliği: 885 mm
- Çalışma tezgahı ABS plastikten yapılmıştır
- Rulmanlı tam açılabilir çekmece, 30 kg'a kadar yük kapasitesi
- Çekmece boyutları, çanta iç süngerindeki alet ürün gamı için uygundur
- Sağlam ve ergonomik yan tutma sapı
- Kauçuk tekerler, döner tekerler∅ 100 mm (biri kilitleme frenli), dönen tekerler∅ 100 mm
İki aşamalı kilitleme konsepti
- Silindir kilit ile merkezi kilitleme
- Tek elle kilit açma ve hareket esnasında çekmecelerin açılmasını önleyen ayrı çekmece kilitleri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Genişlik (B) | 700 mm |
Yükseklik (H) | 905 mm |
Çekmece sayısı | 7 ADET |
Yük kapasitesi | 250 kg |
Malzeme | Çelik |
Renk | Trafik kırmızısı RAL 3020 |