Havalı vidalama makinesi DSS 1 inç P
Havalı bijon tabancası DSS 1 inç P
HAVALI DARB.VİD(BİJON TAB)(DSS 1 -P)KISA
MASTER
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel ağırlık dağılımı
Sağlam alüminyum muhafazada iyi dengeli ünite
Çok kullanışlı ve kullanıcı dostu
Kauçukla kaplanmış ve ergonomik şekilde tasarlanmış tutma sapı, 360° döndürülebilir ek tutma sapı, kullanıcı dostu sağ/sol yön değiştirebilme özelliği ve ayarlanabilir tetik.
Uzun kullanma süresi ve çok az titreşim
6 kanatlı motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli, yüksek güçlü darbeli pim mekanizması.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme vs.) bağlıdır.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 1694 Nm |
Maks. salma torku | 2440 Nm |
Ses basınç seviyesi | 93 dB |
Titreşim | 5.69 m/s² |
Çalışma basıncı | 6.3 bar |
Makine ağırlığı | 9,97 kg |
Min. hortum iç çapı | 11 mm |
Hava tüketimi | 310 l/min |
Bağlantı dişi | 1/2 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 305 x 104 x 276 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!