Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

H yıldız başlı mercimek havşa başlı vida DIN 966, A4 paslanmaz çelik, düz

DIN 966 pasl. çelik A4 düz, H
YHMB.TAM DİŞ CIV.DIN966(A4)-PH3-M6X60

Ürün no. 02946 60
EAN 4045989883066

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
H yıldız başlı mercimek havşa başlı vida DIN 966, A4 paslanmaz çelik, düz

Ürün no. 02946 60

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

DIN 966 yerini ISO 7047'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş boyları değiştirilmiştir | mukavemet sınıfı 5.8 ve 8.8 çıkarılmıştır | yıldız başlı penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

60 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Standartlar

DIN 966

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H3

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm