Araç zımpara kağıdı diski ICE perfect
Araç zımpara kağıdı diski ICE perfect
CIRT.KURU ZIMP.21 DEL(ICEPERF.)D150 P220
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kenarlar ve çıkarma delikleri etrafında disk yırtılmaz veya yıpranmaz
Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı plastik film sayesinde
Daha hızlı taşlama süreleri ve çok olumlu sonuçlarla etkili çalışma
- Zımparalama tozunun tamamen vakumlanması için 21 delikli yapı
- Piyasada bulunan tüm cırtlı zımpara tabanları için uygundur
Çok yüksek malzeme çıkarma oranı ve uzun kullanım ömrü
Stearat kaplama ile birlikte oldukça geniş homojen kum dağılımı
Veri sayfaları(X)
P80-P120 kumlar
Fabrikada astarlanmış yeni parçaların zımparalanması, (kataforez boyalar), eski boyaların zımparalanması, taş hasarlı ve paslanmış yerlerin zımpara ile onarımı, bombeli yerlerin çıplak metale kadar zımparalanması, polyester ve ince dolgu macunlu yerlerin ön zımparalama işlemi, macunlanmış yerlerin düzleştirilmesi.
P100-P500 kumlar
Yeni boyaya geçiş sırasında eski boyanın ilk defa zımparalanması, üst kaplama boyalarının matlaştırılması, normal boyaların zımparalanması, termoplastik akrilik boyalar, su bazlı boyalar, kalın film, astar boya, sentetik reçine ve nitro dolgu macunları, sprey dolgu macunu, 2 bileşenli ve MS dolgu astar boyaları ve tepkimeli astar boyalar.
P600-P3000 kumlar
Kir ve kusurları, portakal kabuğumsu görüntüyü, sıkışmış toz ve şeffaf vernik içindeki boya akmalarını gidermek için.
Şekil | Yuvarlak |
Çap (Ø) | 150 mm |
Izgara boyutu | 220 |
Delik deseni | 21 delik |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |