Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Karbür bıçaklı ideal makas

Karbür bıçaklı ideal makas
SAC MAKASI-SAĞ KESİM-ZEBRA-DÜZ ÇENE-260
ZEBRA

Ürün no. 071303 130
EAN 4046778755809

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karbür bıçaklı ideal makas

Ürün no. 071303 130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sürekli ve şekilli kesimler için sac makası güçlendirmesi

2 parçalı plastikten yapılmış yuvarlak kavrama


Elinizin kaymasını önler



1 parçalı plastikten yapılmış alt tutma sapı


Tutma sapını açarken ve kapatırken alt tutma sapının üzerinde parmağınızı kaydırabilirsiniz



Tutma sapı yüksekliği, sacın elinizden kaymasını önler


Sac makasının güvenli kullanımı



Uzun kullanma süresi


  • Paslanmaz çelikten yapılmış kesme çenesi, kalıpta dövülmüş

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş kesme kenarları


Yerleşik katkılı karbür bıçaklar


İyileştirilmiş kesme performansı ve daha uzun kullanma süresi



Geometrik kesim kolaylığı


Zahmetsiz, sac kayması olmadan



Kademe aktarma


Minimum kuvvetle yüksek kesme gücü

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çeliği kesmek için ideal.

Tasarım

Sağ elle kesme

Uzunluk (L)

260 mm

Bıçak uzunluğu

28 mm

Sac levhada maks. kesme kapasitesi

1,8 mm

Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi

1,2 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler