Sunta vidası, altıköşe, diğer
Sunta vidası, altıköşe, diğer
AKB.AHŞ.VİD(ASSY2KMB)AW40(A2K)10X340/100
ASSY-KOMBI II
Ürün no.
0184110340
EAN 4038898230731
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 340 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş uzunluğu (lg) | 120 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |